Filière à rouler RS M 5 x 0,5 6g 30 x 11 mm

Réf.: 200063
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
lubrifiant non
Type de filetage MF
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Filetage D M5x0,5-6g
Pas de filetage 0,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 200063
EAN / GTIN 4046122299331
Réf. fabricant 200063
Article hors catalogue L10180 22
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RS M 5 x 0,5 6g

Filières de roulage de filets à haute performance
Modèle suisse
Conception non réglable, rouleaux de filetage nitrurés

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².