Manifold, NT, DN 40, plast, slange.Clip 2.0, tilbehørssidekonus

Art.-nr.: 2.889-171.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 2.889-171.0
EAN/GTIN 4054278256627
Producentnummer 2.889-171.0
L-nummer L00940 2122
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Plastmanifolder i DN 40 til våd/tør støvsugere med sugeslanger, som har clip-2.0-tilslutning og derfor generelt er kompatible med støvsugere fra apparatåret 2017 og fremefter. På tilbehørssiden er der et konusstik, der kan bruges til at tilslutte sugerør- eller sugedyserne.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 302 x 90 x 57 mm
  • tilslutning på tilbehørssiden: Konisk
  • tilslutning til sugeslange*: Klip 2.0
  • Vægt: 0,1 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,1 kg
  • Materiale: Kunststof
  • Antal: 1 stk.
  • Standard nominel diameter: DN 40