Collecteur, NT, DN 40, plastique, flexible.Clip 2,0, cône latéral accessoire

Réf.: 2.889-171.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2.889-171.0
EAN / GTIN 4054278256627
Réf. fabricant 2.889-171.0
Article hors catalogue L00940 2122
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Collecteurs en plastique DN 40 pour aspirateurs eau/sec avec tuyaux d'aspiration, qui ont un clip-2,0-raccord et sont donc généralement compatibles avec les aspirateurs à partir de l'année 2017. Du côté accessoire, il y a un connecteur conique qui peut être utilisé pour connecter le tube d'aspiration ou les buses d'aspiration.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 302 x 90 x 57 mm
  • raccord côté accessoire : Cône
  • raccord à la flexible d'aspiration*: Attache 2,0
  • Poids: 0,1 kg
  • poids avec emballage : 0,1 kg
  • Matériau: Plastique
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 40