Kolektor, NT, DN 40, plastika, cev.Clip 2,0, stranski konus dodatne opreme

Št. art.: 2.889-171.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 2.889-171.0
EAN/GTIN 4054278256627
Številka proizvajalca 2.889-171.0
L-število L00940 2122
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Plastični kolektorji v DN 40 za sesalnike za mokro/suho sesanje s sesalnimi cevmi, ki imajo CLIP-2,0-priklop in so zato na splošno združljivi s sesalniki od leta 2017 dalje. Na strani dodatne opreme je stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalna cev ali sesalnih šob.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 302 x 90 x 57 mm
  • priklop na strani dodatne opreme: Konus
  • priklop za sesalna cev*: Sponka 2,0
  • Teža: 0,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,1 kg
  • Material: Umetna masa
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 40