Verdeelstuk, NT, DN 40, kunststof, slangklem 2,0, conus aan zijkant van accessoire

Artikelnummer: 2.889-171.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2.889-171.0
EAN/GTIN 4054278256627
Nummer fabrikant 2.889-171.0
L-nummer L00940 2122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Plastic spruitstukken in DN 40 voor natte/droge stofzuigers met zuigslangen, die zijn voorzien van een clip-2,0-aansluiting en daarom vanaf het jaar 2017 over het algemeen compatibel zijn met stofzuigers. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conische connector die kan worden gebruikt om de zuigbuis- of zuigmondstukken aan te sluiten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 302 x 90 x 57 mm
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Tapsheid
  • aansluiting naar de zuigslang*: CLIP 2,0
  • Gewicht: 0,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • Materiaal: kunststof
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 40

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen