Colector, NT, DN 40, plástico, manguera.Clip 2,0, cono lateral accesorio

N.º do artigo: 2.889-171.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 2.889-171.0
EAN/GTIN 4054278256627
Número do fabricante 2.889-171.0
Número L L00940 2122
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Colectores de plástico en DN 40 para aspiradoras húmedas/secas con mangueras de aspiración, que tienen un clip-2,0-conexión y, por lo tanto, son generalmente compatibles con aspiradoras a partir del año 2017. En el lado del accesorio, hay un conector de cono que se puede utilizar para conectar las boquillas tubo de aspiración o de succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 302 x 90 x 57 mm
  • conexión en el lado del accesorio: Cono
  • conexión al manguera de aspiración*: Clip 2,0
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Material: Plástico
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 40