Forfilter G3/4 uden differenstrykmåler, 1 µm

Art.-nr.: 199806
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 199806
EAN/GTIN 4047322715485
Producentnummer 199806
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forfilter uden differenstrykmåler, 1 µm, G 3/4, indgangstryk 4 - 12 bar, mediums omgivelsestemperatur 1, 5-80°C, automatisk aftapningsventil. Til filtrering af faste urenheder større end 1 µm og til fugtighedsafskilling. Til montering foran mikrofilter eller foran kombinationen mikro-/aktivkulfilter.

Egenskab:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 3/4
  • Gennemstrømning: 3666 l/min
  • Restolieindhold: 0,5 mg/m³
  • Effektivitet: 99,99 %
  • Filterelement: Borsilikat-mikroglasfibervæv
  • filterbeholder: Aluminium
  • filterfinhed: 1 µm
  • Indgangstryk maks.: 12 bar
  • Indgangstryk min.: 4 bar
  • partikeludskillelse: 1 µm
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 7 bar og trykfald Δp = 0,1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Mediumtemperatur min.: 1,5 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: 1,5 °C