• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Vorfilter G3/4 ohne Differenzdruckmanometer, 1 µm

Artikel-Nr.: 199806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 199806
EAN / GTIN 4047322715485
Herstellernummer 199806
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vorfilter ohne Differenzdruckmanometer, 1 µm, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 1, 5-80°C, autom.Ablassventil. Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 1 µm und zur Feuchtigkeitsabscheidung. Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter.

Merkmal:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 3/4
  • Durchfluss: 3666 l/min
  • Restölgehalt: 0,5 mg/m³
  • Wirkungsgrad: 99,99 %
  • Filterelement: Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
  • Filterbehälter: Aluminium
  • Filterfeinheit: 1 µm
  • Eingangsdruck max.: 12 bar
  • Eingangsdruck min.: 4 bar
  • Partikelabscheidung: 1 µm
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 7 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: 1,5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 1,5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb