• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voorfilter G3/4 zonder verschildrukmanometer, 1 µm

Artikelnummer: 199806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 199806
EAN/GTIN 4047322715485
Nummer fabrikant 199806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter zonder verschildrukmanometer, 1 µm, G 3/4, ingangsdruk 4 - 12 bar, omgevingstemperatuur medium 1, 5-80 °C, automatische aftapkraan. Voor het filteren van vaste verontreinigingen groter dan 1 µm en voor het afscheiden van vocht. Voor plaatsing vóór microfilters of vóór de combinatie van micro-/actieve koolfilters.

Kenmerk:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Debiet: 3666 l/min.
  • restoliegehalte: 0,5 mg/m³
  • Efficiëntie: 99,99%
  • Filterelement: Borsilicaat-microglasvezelweefsel
  • filterhouder: Aluminium
  • filterfijnheid: 1 µm
  • Ingangsdruk max.: 12 bar
  • Ingangsdruk min.: 4 bar
  • deeltjesafscheiding: 1 µm
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 7 bar en drukval Δp = 0,1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: 1,5 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 1,5 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan