Predfilter G3/4 brez diferenčnega manometra, 1 µm

Št. art.: 199806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 199806
EAN/GTIN 4047322715485
Številka proizvajalca 199806
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Predfilter brez diferenčnega manometra, 1 µm, G 3/4, vhodni tlak 4–12 bar, temperatura okolice medija 1, 5–80 °C, avtomatski izpustni ventil. Za filtriranje trdnih nečistoč, večjih od 1 µm, in za ločevanje vlage. Za vgradnjo pred mikrofilter ali pred kombinacijo mikro-/aktivnega oglja.

Lastnosti:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 3/4
  • Pretok: 3666 l/min
  • vsebnost ostankov olja: 0,5 mg/m³
  • Učinkovitost: 99,99 %
  • Filtrski element: Tkanina iz mikrovlaken iz borosilikata
  • filter posoda: .
  • finičnost filtra: 1 µm
  • Največji vhodni tlak: 12 barov
  • Vhodni tlak min.: 4 barov
  • ločevanje delcev: 1 µm
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 7 bar in padcu tlaka Δp = 0,1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: 1,5 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: 1,5 °C