Prefiltro G3/4 sin manómetro de presión diferencial, 1 µm

N.º do artigo: 199806
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 199806
EAN/GTIN 4047322715485
Número do fabricante 199806
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Prefiltro sin manómetro de presión diferencial, 1 µm, G 3/4, presión de entrada 4 - 12 bar, temperatura ambiente del medio 1, 5-80 °C, válvula de purga automática. Para filtrar impurezas sólidas de más de 1 µm y separar la humedad. Para conectar antes de un microfiltro o antes de la combinación de microfiltro y filtro de carbón activo.

Característica:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 3/4
  • Caudal: 3666 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,5 mg/m³
  • Eficacia: 99,99%
  • Elemento de filtrado: Tejido de microfibra de borosilicato
  • depósito del filtro: Aluminio
  • finura del filtro: 1 µm
  • Presión de entrada máx.: 12 bar
  • Presión de entrada mín.: 4 bar
  • separación de partículas: 1 µm
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 7 bar y caída de presión Δp = 0,1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: 1,5 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 1,5 °C