LED-pennelys ∙ trådløs

Art.-nr.: 1979W-11
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1979W-11
EAN/GTIN 4000896235230
Producentnummer 1979W-11
L-nummer L60140 4898
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trådløs opladning
  • Effektiv og praktisk opladningsfunktion takket være optimeret selvpositionering af lampen på puden
  • Lille kompakt LED-lampe med høj lyseffekt
  • Trinløs dæmpning - optimal lysjustering
  • Enkel og hurtig diagnose med hovedlys (områdelys) eller toplys (spotbelysning), blandt andet for dialog accept
  • Bør ikke mangle i nogen handyman's taske
  • Opladningen starter umiddelbart efter, at lampen er tændt
  • 2-komponent plasthus med gummibelagt overflade
  • Indikator for batteristatus og opladningsniveau
  • Tænd/sluk og skift mellem top- og hovedlys via hovedknappen
  • Trådløs opladningsplade 1979WP-1 eller 1979WP-2 er påkrævet
  • Batterikapacitet: 1050 mAh
  • Træk holdeklemmen ud.
  • Indikator for batteriopladning
  • Top lys varighed: 4 timer
  • Lysstrøm top lys: 120 lm
  • Stærke integrerede holdemagneter på bagsiden af huset
  • Strømforsyning: Trådløs opladning
  • LED-TEKNOLOGI: COB/SMD
  • Lysstrøm 100%: 200 lm
  • Belysningstid 100%: 2,5 timer
  • Opladningstid: 2,5 timer
  • Beskyttelsesgrad (IP): IP65
  • Beskyttelsesgrad (IK): IK09
  • Mål / længde: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter