LED Pen Light ∙ carga inalámbrica ∙ 180 mm x 25 mm x 18 mm

Número de artículo: 1979W-11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1979W-11
EAN / GTIN 4000896235230
Número del fabricante 1979W-11
Número L L60140 4898
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • Lámparas LED pequeñas y compactas con alta potencia de iluminación
  • Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
  • Diagnóstico fácil y rápido mediante luz principal (iluminación de superficies) o luz superior (iluminación puntual) por ejemplo para el asesoramiento
  • No debería faltar en los maletines de los profesionales
  • El proceso de carga empieza inmediatamente después de la instalación de la lámpara
  • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
  • Indicación del estado de la batería y del estado de carga
  • Conectar/desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
  • Se necesita almohadilla de carga inalámbrica 1979WP-1 o 1979WP-2
  • Capacidad de batería: 1050 mAh
  • Soporte para clip extraíble
  • Indicador de estado de carga de la batería
  • Autonomía de la luz superior: 4 h
  • Flujo luminoso de la luz superior: 120 lm
  • Imán de detención potente integrado en la parte trasera de la carcasa
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Flujo luminoso 100%: 200 lm
  • Duración de la iluminación 100%: 2.5 h
  • Tiempo de carga: 2.5 h
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Grado de protección (IK): IK09
  • Dimensiones / longitud: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados