Lampe stylo à LED ∙ chargement sans fil ∙ 180 mm x 25 mm x 18 mm

Réf.: 1979W-11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1979W-11
EAN / GTIN 4000896235230
Réf. fabricant 1979W-11
Article hors catalogue L60140 4898
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Petite lampe à LED compacte dotée d'une puissance d'éclairage élevée
  • À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
  • Diagnostic simple et rapide grâce à l'éclairage principal (éclairage de surface) ou à l'éclairage supérieur (éclairage ponctuel) par exemple pour la réception de véhicule
  • Élément indispensable de la mallette de l'artisan
  • Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
  • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
  • Marche/arrêt et commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal par le bouton principal
  • Un disque de chargement sans fil 1979WP-1 ou 1979WP-2 est nécessaire
  • Capacité de batterie : 1050 mAh
  • Clip de maintien télescopique
  • Témoin de charge de la batterie
  • Durée de service de l'éclairage supérieur : 4 h
  • Luminosité de l'éclairage supérieur : 120 lm
  • Puissants aimants de maintien revêtus sur la face arrière du boîtier
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 200 lm
  • Durée de service de 100 % : 2.5 h
  • Temps de charge : 2.5 h
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK09
  • Dimensions / longueur : 180 mm x 25 mm x 18 mm