Lumină cu LED pentru stilou ∙ fără fir

Cod articol: 1979W-11
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 1979W-11
EAN / GTIN 4000896235230
Număr producător 1979W-11
L-Număr L60140 4898
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Wireless charging
  • Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
  • Lampă LED mică, compactă, cu putere mare de iluminat
  • Cu intensitate reglabilă fără trepte – adaptare optimă a luminii
  • Diagnoză simplă și rapidă datorită luminii principale (iluminat de suprafață) sau lumină în partea de capăt (iluminat punctual), printre altele pentru inspecția împreună cu clientul
  • Ar trebui să nu lipsească din nicio geantă de meseriaș
  • Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
  • Carcasă din material plastic cu 2 componente, cu suprafață cauciucată
  • Indicator pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
  • Pornire/oprire, precum și comutare între lumină top și lumină principală, de la butonul principal
  • Este necesar suportul de încărcare fără fir 1979WP-1 sau 1979WP-2
  • Capacitate acumulator: 1050 mAh
  • Clips de prindere extractibil
  • Indicator pentru starea de încărcare a bateriei
  • Durata de iluminat lumină în partea de capăt: 4 h
  • Flux luminos lumină în partea de capăt: 120 lm
  • Magneți de prindere puternici, integrați pe partea posterioară a carcasei
  • Alimentare cu curent: Încărcare fără fir
  • Tehnologie LED: COB/SMD
  • Flux luminos 100%: 200 lm
  • Durată iluminare 100%: 2.5 h
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Tip de protecție (IP): IP65
  • Tip de protecție (IK): IK09
  • Dimensiuni / lungime: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite