{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, guld | Guldgul | |
| Farve | guld | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 3 | |
| Bredde | 66,6 mm | |
| Længde L | 33 mm | |
| Størrelse d1, indvendigt gevind | G1 tommer; G1/2 tommer | |
| Produkttype | Fordelerdåse | |
| Type, tilslutning | indvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 120 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 194131 | |
| EAN/GTIN | 4047322682138 | |
| Producentnummer | 194131 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |