Réducteur en T, 3xIG, 2xG1i, sortie G1/2, pression 16 bar, laiton brut

Réf.: 194131
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, doré Jaune or
Couleur doré
Pression de service max. 16 bar
Nombre de raccords de distribution 3
Largeur 66,6 mm
Longueur L 33 mm
Taille d1, filetage intérieur G1 pouce; G1/2 pouce
Type de produit Boîtes de distribution
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 120 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 194131
EAN / GTIN 4047322682138
Réf. fabricant 194131
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réducteur en T, 3 x filetage intérieur, 2 x G 1 intérieur, sortie G 1/2, pression de service max. 16 bar, température de service max. 120 °C, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • L1: 66,6 mm
  • L2: 33,0 mm
  • Filetage intérieur: 2 x G 1
  • Filetage sortie: G 1/2
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C