{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, dorado | Amarillo oro | |
| Color | Color dorado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 3 | |
| Anchura | 66,6 mm | |
| Longitud L | 33 mm | |
| Tamaño d1, Rosca interior | G1 pul; G1/2 pul | |
| Tipo de producto | Caja de distribución | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 120 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 194131 | |
| EAN / GTIN | 4047322682138 | |
| Número del fabricante | 194131 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |