{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, auriu | Galben auriu | |
| Culoarea | Auriu | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 3 | |
| Lăţime | 66,6 mm | |
| Lungime L | 33 mm | |
| Mărimi d1, Filet interior | G1 inch; G1/2 inch | |
| Tip produs | Doză de distribuţie | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 120 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 194131 | |
| EAN / GTIN | 4047322682138 | |
| Număr producător | 194131 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |