{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Złoty | Żółty złoty | |
| Kolor | Złoty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 3 | |
| Szerokość | 66,6 mm | |
| Długość L | 33 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny | G1 cal; G1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Rozdzielacz | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 120 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 194131 | |
| EAN / GTIN | 4047322682138 | |
| Numer producenta | 194131 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |