Påsættelig del med hjul og gummistøtte

Art.-nr.: 19280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Aufsteckteil mit Laufrolle und Anlegegummi
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,278 m
Standard DIN EN 131
Stige-længde 1,013 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19280
EAN/GTIN 4031405192805
Producentnummer 019280
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beschreibung:

  • Mit Laufrollen und Anlegegummi
  • Passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern mit Sprossen zur Verwendung als Glasreinigerleiter

Merkmal:

  • Breite: 278 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 1013 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Rollendurchmesser: 100 mm