Parte glisantă cu rotiță și suport de cauciuc

Cod articol.: 19280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Aufsteckteil mit Laufrolle und Anlegegummi
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,278 m
Standard DIN EN 131
Lungimea conductorului 1,013 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19280
EAN / GTIN 4031405192805
Număr producător 019280
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu role și cauciuc
  • Potrivit pentru ancorarea, glisarea și scările de cablu cu trepte pentru utilizarea ca scări de curățare a sticlei

Caracteristică:

  • Lăţime: 278 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 1013 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Diametru rolă: 100 mm