• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Attachable section with castor and contact rubber pad

Nr art.: 19280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Aufsteckteil mit Laufrolle und Anlegegummi
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,278 m
Norma DIN EN 131
Długość drabiny 1,013 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19280
EAN / GTIN 4031405192805
Numer producenta 019280
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z kółkami i gumowym mocowaniem
  • Nadaje się do drabin przystawnych, przesuwnych i kablowych ze szczeblami do stosowania jako drabina do czyszczenia szkła

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 278mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 1013 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Średnica rolki: 100mm