Násuvný díl s kolečkem a gumovou podpěrou

Artiklové číslo: 19280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Aufsteckteil mit Laufrolle und Anlegegummi
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,278 m
Norma DIN EN 131
Žebřík délka 1,013 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19280
EAN / GTIN 4031405192805
Číslo výrobce 019280
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S válečky a gumou
  • Vhodné pro kotvení, posuvné a kabelové žebříky s příčkami pro použití jako žebříky na čištění skla

Charakteristika:

  • Šířka: 278 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 1013 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Průměr válce: 100 mm