Beskrivelse:
STYROFOAM-BLADET NR. 179 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har en brugbar kant. Klingen er 109.5 mm lang, 17.9 mm bred og 0.50 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
STYROFOAM-BLADET NR. 179 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 179.60. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM
Udskæring:
Standard slibning
- Bladefacetter:
2-fold
klingens egenskaber:
1-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Blad form Styrofoam klinge, diamant
- Antal perforeringer for blad: 1-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Standard slibning
- Bladefacetter: 2-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 1
- Skærekanter: 1-fold anvendelig