Opis:
REZILO STIROPORA ŠT. 179 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 109,5 mm, široko 17,9 mm in debelo 0,50 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
REZILO STIROPORA ŠT. 179 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 179.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTEX 18 MM
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Rezilo iz stiropora, diamant
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno