MARTOR STYROPOR MESJE 179 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 179.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179.60
EAN/GTIN 4002632919213
Nummer fabrikant 179.60
L-nummer L60170 748

Omschrijving

Omschrijving:

HET STYROFOAM-BLAD NR. 179 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 109,5 mm lang, 17,9 mm breed en 0,50 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

HET STYROFOAM-BLAD NR. 179 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 179.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires