Popis:
ČEPEL STYROFOAM NR. 179 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 109,5 mm, široká 17,9 mm a silná 0,50 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.
ČEPEL STYROFOAM NR. 179 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 179,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTEX 18 M.
- Fazety nožů:
2násobné
charakteristiky čepele:
1cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
- Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ano
- Broušení nožů: Standardní broušení
- Fazety nožů: 2násobné
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
- Počet řezných hran: 1
- Řezné hrany: 1násobný použitelný