• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge STYROPORKLINGE 179, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 179.60
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179.60
EAN / GTIN 4002632919213
Herstellernummer 179.60
L-Nummer L60170 748

Beschreibung

Beschreibung:

Die STYROPORKLINGE NR. 179 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die STYROPORKLINGE NR. 179 ist unter der Bestellnummer 179.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Styroporklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör