STARCKE Fleece-slibskive AIR GIANT, 225 mm, korn 120

Art.-nr.: 175455
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, gul Solgul
Indhold 1 stk.
Form rund
Diameter 225 mm
Slibemiddel, bredde 225 mm
Slibemiddel, længde 225 mm
Holdeskive fiber
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Slibemiddelunderlag Fiber
Form ISO 1
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 28
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Farve gul
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Kornstørrelse (mesh) 120 mesh
Slibemetoder fladslibning
egnet til materiale Gipsfiberplader
Materialegruppe mineralske byggematerialer
egnet til planslibning
Egenskaber med støvudsugning
Standard ISO 6344

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 175455
EAN/GTIN 4002748754555
Producentnummer 175455
L-nummer L51880 269
Producent/ansvarlig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slibeskive af fleece til slibemaskiner med lang hals. Foreløbig, mellemliggende og afsluttende slibning i malerbranchen og i gipsvægsbyggeri.