• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Vlies-Schleifscheibe AIR GIANT, 225 mm, Korn 120

Artikel-Nr.: 175455
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Sonnengelb
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 225 mm
Schleifmittel Breite 225 mm
Schleifmittel Länge 225 mm
Trägerteller Vlies
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Vlies
Form ISO 1
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 28
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
geeignet für Material Gipsfaserplatten
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175455
EAN / GTIN 4002748754555
Herstellernummer 175455
L-Nummer L51880 269
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vlies-Schleifscheibe für den Langhalsschleifer. Vor-, Zwischen- und Endschliff im Malerhandwerk und im Trockenbau