STARCKE Disco abrasivo de vellón AIR GIANT, 225 mm, grano 120

N.º do artigo: 175455
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, amarelo Amarelo sol
Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 225 mm
Largura do abrasivo 225 mm
Comprimento do abrasivo 225 mm
Prato de suporte velo
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Base abrasiva Velo
Forma ISO 1
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 28
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Cor amarelo
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Tamanho do grão (malha) 120 mesh
Método de retificação retificação de superfície plana
Para material Placas de estafe
Grupo de materiais materiais de construção minerais
Para retificação de superfície
Propriedades com aspiração de pó
Norma ISO 6344

Identificação e classificação

Número do artigo 175455
EAN/GTIN 4002748754555
Número do fabricante 175455
Número L L51880 269
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Disco abrasivo de vellón para lijadora de cuello largo. Lijado previo, intermedio y final en trabajos de pintura y en la construcción en seco