STARCKE Disque abrasif sur support non-tissé AIR GIANT, , 225 mm, grain 120

Réf.: 175455
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune soleil
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 225 mm
Largeur abrasif 225 mm
Longueur abrasif 225 mm
Support non-tissé
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Nylon
Forme ISO 1
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 28
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur Jaune
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 120 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau Plaques de plâtre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme ISO 6344

Identification et classification

Référence article 175455
EAN / GTIN 4002748754555
Réf. fabricant 175455
Article hors catalogue L51880 269
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque abrasif sur support non-tissé pour la ponceuse à rallonges. Pré-ponçage, ponçage intermédiaire et ponçage de finition dans les secteurs de la peinture et de la construction