STARCKE Brusný kotouč z rouna AIR GIANT, 225 mm, zrno 120

Č. pol.: 175455
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, žltá Slnečná žltá
Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 225 mm
Šírka brúsiva 225 mm
Dĺžka brúsiva 225 mm
Nosná doska rúno
Pohonný stroj excentrická brúska
Upínač suchý zips
Brúsna podložka Rúno
Tvar 1
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 28
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Farba žltá
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 120 mesh
Proces brúsenia ploché brúsenie
Vhodné pre materiál Sadrové dosky
Materiálová skupina minerálne stavebné materiály
Vhodné na povrchové brúsenie
Vlastnosti s odsávaním prachu
Norma ISO 6344

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175455
EAN/GTIN 4002748754555
Číslo výrobcu 175455
Číslo L L51880 269
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč z rouna pro brusky s dlouhým krkem. Předběžné, průběžné a konečné broušení v malířství a v suché výstavbě.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka