{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben soare | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 225 mm | |
| Material abraziv lățime | 225 mm | |
| Material abraziv lungime | 225 mm | |
| Disc purtător | material textil | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Forma ISO | 1 | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 28 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Culoarea | galben | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 120 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| recomandat pentru material | Plăci din ipsos armat cu fibre | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Standard | ISO 6344 |
| Cod articol | 175455 | |
| EAN / GTIN | 4002748754555 | |
| Număr producător | 175455 | |
| L-Număr | L51880 269 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |