Sekskantnøgle med T-håndtag 10 mm

Art.-nr.: 1669591
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1669591
EAN/GTIN 4010886836200
Producentnummer 1669591
L-nummer L60160 4433
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fastgjort med 3 sekskanter i samme bredde på tværs af fladerne
Tværgående håndtag

Egenskab:

  • Bladets form: Rund
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Bladets længde: 300 mm
  • Bladlængde 2: 150 mm
  • Bladets længde 3: 60 mm
  • Klinge-Ø: 12,0 mm
  • Materiale: 58CrV4C
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen