Cheie hexagonală cu mâner în T 10 mm

Cod articol.: 1669591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1669591
EAN / GTIN 4010886836200
Număr producător 1669591
L-Număr L60160 4433
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fixat cu 3 hexagoane în aceeași lățime pe platouri
Mâner încrucișat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Rotundă
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lungimea lamei: 300 mm
  • Lungimea lamei 2: 150 mm
  • Lungimea lamei 3: 60 mm
  • Ø lamă: 12,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu