T-markolatú, 10 mm-es hatszögletű dugókulcskulcs

Cikkszám: 1669591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1669591
EAN / GTIN 4010886836200
Gyártó száma 1669591
L-szám L60160 4433

Leírás

Leírás:

Rögzített 3 hatszöggel, azonos szélességben a lapok között
Keresztfogantyú

Jellemző:

  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Penge hossza: 300 mm
  • Pengehossz 2: 150 mm
  • Pengehossz 3: 60 mm
  • Penge-Ø: 12,0 mm
  • Anyag: 58CrV4C
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10
  • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs