Ključ s šesterokotnim nastavkom in T-ročesom 10 mm

Št. art.: 1669591
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 1669591
EAN/GTIN 4010886836200
Številka proizvajalca 1669591
L-število L60160 4433
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beschreibung:

  • Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • Quergriff fixiert

Merkmal:

  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Klingenlänge: 300 mm
  • Klingenlänge 2: 150 mm
  • Klingenlänge 3: 60 mm
  • Klingen-Ø: 12,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 10
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein