VDE-skruetrækker med krydsudskæring PH 1

Art.-nr.: 1612115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Udførelse lige
Egnet til spændingstestning ja
Maks. testspænding 1.000
Klingelængde 80 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Afrulningsbeskyttelse nej
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) rundklinge
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-mylobdæn-stål
Standard DIN EN 60900; ISO 8764
Samlet længde 183 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1612115
EAN/GTIN 4010886825921
Producentnummer 1612115
L-nummer L60160 1419
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret klinge
Spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PH
3-komponent-håndtag Power-Grip³ med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M2 - M3
  • Samlet bredde [mm]: 32 mm
  • Samlet højde [mm]: 28 mm
  • Samlet længde [mm]: 183 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
  • Bladets længde: 80 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ja
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ja