VDE-Nástrčný klíč s křížovou drážkou PH 1

Artiklové číslo: 1612115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Provedení rovné
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Maximální zkušební napětí 1 000
Délka čepele 80 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Kulatá čepel
Druh produktu Šroubovák
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN EN 60900; ISO 8764
Celková délka 183 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1612115
EAN / GTIN 4010886825921
Číslo výrobce 1612115
L-číslo L60160 1419
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M2 - M3
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 183 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Délka čepele: 80 mm
  • Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • Výstupní velikost Křížové vybrání PH: ano
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: ano