Tournevis VDE cruciforme évidement PH 1

Réf.: 1612115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai maximale 1 000
Longueur lame 80 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement non
Particularité, pour vis Phillips (PH) lame ronde
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN EN 60900; ISO 8764
Longueur totale 183 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article 1612115
EAN / GTIN 4010886825921
Réf. fabricant 1612115
Article hors catalogue L60160 1419
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pointe conforme DIN ISO 8764-1 PH
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Forme de poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue
Liaison mécanique entre la poignée et la lame pour une transmission optimale de la force
Marquage de la forme d'entraînement à l'extrémité de la poignée
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M2 - M3
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 183 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la lame: 80 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: non
  • Taille de sortie cruciforme PH: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui