Destornillador VDE con ranura en cruz PH 1

Número de artículo: 1612115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Modelo forma recta
Para comprobación de tensión
Máxima tensión de prueba 1.000
Longitud de varilla 80 mm
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado no
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Cuchilla redonda
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo molibdeno
Norma DIN EN 60900; ISO 8764
Longitud total 183 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)

Identificación y clasificación

Número de artículo 1612115
EAN / GTIN 4010886825921
Número del fabricante 1612115
Número L L60160 1419
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Punta según DIN ISO 8764-1 PH
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Hoja de acero de molibdeno y vanadio, templada

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M2 - M3
  • Anchura total [mm]: 32 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 183 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: no
  • Tamaño de salida Escotadura transversal PH: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: sí
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí