VDE-Șurubelniță cu locaș în cruce PH 1

Cod articol.: 1612115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune Da
Tensiune maximă de testare 1.000
Lungimea lamei 80 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării nu
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Lamă rotundă
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-molibden
Standard DIN EN 60900; ISO 8764
Lungimea totală L 183 mm
Set Nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)

Identificare și clasificare

Cod articol 1612115
EAN / GTIN 4010886825921
Număr producător 1612115
L-Număr L60160 1419
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Bucșă conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M2 - M3
  • Lățimea totală [mm]: 32 mm
  • Înălțime totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 183 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: da
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: da