Vinklet stop FSN WAN, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600Z0000A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0000A
EAN/GTIN 3165140608077
Producentnummer 1600Z0000A
L-nummer L00590 73

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN WAN , vinkelstop FSN WAN Professional til styreskinner fikserer disse omhyggeligt på emnet og muliggør hurtige og præcise vinkelsnit
  • Den er intuitiv at indstille og betjene og har en skala til hurtig positionering
  • Vinkelstoppet af høj kvalitet sikrer nøjagtige resultater og kan forbindes perfekt til styreskinnen med FSN VEL-stikket
  • Den er velegnet til nøjagtige styrede vinkeludskæringer med Bosch FSN-styreskinner
  • Dette værktøj er kompatibelt med Bosch-styreskinnesystemer

Egenskab:

  • Volumen: 4,217 dm3
  • Bruttovægt: 0,64 kg
  • Nettovægt: 0,61 kg
  • Målsætningsbredde: 235 mm
  • Højdemål: 37 mm
  • Målsætningslængde: 485 mm