• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Úhlový doraz FSN WAN, systémové příslušenství

Artiklové číslo: 1600Z0000A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1600Z0000A
EAN / GTIN 3165140608077
Číslo výrobce 1600Z0000A
L-číslo L00590 73
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN WAN
  • Der Winkelanschlag FSN WAN Professional für Führungsschienen fixiert solche fest auf dem Werkstück und ermöglicht schnelle und präzise Winkelschnitte
  • Er lässt sich intuitiv einstellen sowie bedienen und verfügt über eine Gradskala für eine schnelle Positionierung
  • Der qualitativ hochwertige Winkelanschlag sorgt für genaue Ergebnisse und lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL perfekt mit der Führungsschiene verbinden
  • Er eignet sich für genaue geführte Winkelschnitte mit Bosch FSN Führungsschienen
  • Dieses Werkzeug ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel

Merkmal:

  • Volumen: 4,217 dm3
  • Bruttogewicht: 0,64 kg
  • Nettogewicht: 0,61 kg
  • Abmessung Breite: 235 mm
  • Abmessung Höhe: 37 mm
  • Abmessung Länge: 485 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku