Hoekstop FSN WAN, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600Z0000A
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
Artikelnummer 1600Z0000A
EAN/GTIN 3165140608077
Nummer fabrikant 1600Z0000A
L-nummer L00590 73

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoire FSN WAN
  • De hoekaanslag FSN WAN Professional voor geleiderails fixeert deze stevig op het werkstuk en maakt snelle en nauwkeurige hoeksneden mogelijk
  • Het kan intuïtief worden ingesteld en bediend en heeft een gradenschaal voor snelle positionering
  • De De hoogwaardige hoekaanslag zorgt voor nauwkeurige resultaten en sluit perfect aan op de geleiderail met het FSN VEL verbindingselement
  • Het is geschikt voor nauwkeurige geleide hoekzaagsneden met Bosch FSN geleiderails
  • Dit gereedschap is compatibel met Bosch geleiderailsystemen

Kenmerk:

  • Volume: 4,217 dm3
  • Brutogewicht: 0,64 kg
  • Nettogewicht: 0,61 kg
  • Dimensie Breedte: 235 mm
  • Hoogteafmeting: 37 mm
  • Lengte afmeting: 485 mm