Parada angular FSN WAN, accesorios del sistema

Número de artículo: 1600Z0000A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1600Z0000A
EAN / GTIN 3165140608077
Número del fabricante 1600Z0000A
Número L L00590 73
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN WAN , el tope angular FSN WAN Professional para carriles guía fija estos firmemente en la pieza de trabajo y permite cortes de ángulo rápidos y precisos
  • Es intuitivo de configurar y utilizar y cuenta con una escala para un posicionamiento rápido
  • El tope angular de alta calidad garantiza unos resultados precisos y se puede conectar perfectamente al raíl guía con el conector VEL FSN
  • Es adecuado para cortes de ángulo guiados precisos con raíles guía Bosch FSN
  • Esta herramienta es compatible con los sistemas de guías Bosch

Característica:

  • Volumen: 4,217 dm3
  • Peso bruto: 0,64 kg
  • Peso neto: 0,61 kg
  • Dimensión Anchura: 235 mm
  • Dimensión de altura: 37 mm
  • Longitud de la dimensión: 485 mm