Arrêt angulaire FSN WAN, accessoires système

Réf.: 1600Z0000A
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
Référence article 1600Z0000A
EAN / GTIN 3165140608077
Réf. fabricant 1600Z0000A
Article hors catalogue L00590 73

Description

Description:

  • Accessoires système FSN WAN , la butée d'angle FSN WAN Professional pour rails de guidage les fixe fermement sur la pièce et permet des coupes d'angle rapides et précises
  • Il est intuitif à régler et à utiliser et possède une balance pour un positionnement rapide
  • La butée d'angle de haute qualité garantit des résultats précis et peut être parfaitement connectée au rail de guidage avec le connecteur FEN VEL
  • Il est adapté aux coupes d'angle guidées précises avec les rails de guidage Bosch FSN
  • Cet outil est compatible avec les systèmes de rail de guidage Bosch

Caractéristique(s):

  • Volume: 4,217 dm3
  • Poids brut : 0,64 kg
  • Poids net : 0,61 kg
  • Largeur de cote : 235 mm
  • Dimension en hauteur : 37 mm
  • Longueur de cote : 485 mm