Skruetrækker PH 2x125

Art.-nr.: 1600A01TG3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01TG3
EAN/GTIN 4059952512402
Producentnummer 1600A01TG3
L-nummer L00590 1571

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker Skruetrækker PH 2x125
  • Bosch krydsskruetrækker PH2 Professional er ekstremt holdbar takket være det gennemgående metalskaft, der også løber gennem håndtaget, slagkappen af metal og den hærdede spids
  • Den ergonomiske form og den bløde grebsflade på håndtaget sikrer komfort, og det integrerede sekskantede stik giver mulighed for at anvende yderligere moment
  • Ideel til at skrue, mejsle og løsne fastsiddende skruer
  • Størrelsen er angivet på håndtaget, så man hurtigt kan finde den rigtige skruetrækker til opgaven
  • Skaftlængde 125 mm
  • Fås også som PH1 med en aksel med en længde på 100 mm

Egenskab:

  • Spændende endekappe: nej
  • Tynd isolering af bladet: nej
  • Kontinuerligt skaft (konstruktion i ét stykke): nej
  • Ergonomisk håndtag: nej
  • Kompatibel med DIN EN/IEC 60900: nej
  • Vægt: 0. 2 kg
  • Laserspids: nej
  • Spidser: nej
  • Spidser: nej
  • Spidser: nej
  • Magnetisk spids: nej
  • Præcisionsområde: nej
  • Præcisionsskruetrækker: nej
  • Profil: PH
  • Skaftlængde: 125 mm
  • Stikfæste: nej
  • Softgreb: nej
  • Standard klingeisolering: nej
  • VDE: nej
  • Rullefast design: nej
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 30 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 60 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 280 mm
  • Værktøjssøger: nej